曜日別特売

シャープペンシル オプト

シャープペンシル オプト - パイロットシャープペンシル オプト - パイロット
(1件のレビュー)

スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン

芯色商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式フレフレ&ノック式全長(mm)150種類シャープペンシル最大径(Φmm)12.2グリーン購入法適合替え消しゴムHERFN-10繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52582426P-HOP-20R-SP
300
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-05
用途: 事務全般
製造業

仕事上シャーペンはよく使うのでちょっと良いものが欲しくて購入してみました。芯がペンを振るだけで出てくるので便利ですし持つところも少し柔らかい素材で持ちやすい。ずっと使っていてもヌルヌルしてこない。何より真っ白で見た目がかわいいのがとても気に入りました。書き心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする