曜日別特売

アクロボール スリープラスワン 3+1

アクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1 - パイロット
(3件のレビュー)

なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.9インク色黒・赤・青インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全12種類を絞り込む
先端ボール径(mm)
色(軸)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
線の太さ
先端ボール径(mm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52582715BKHAB-50EF-B極細0.5ブラック
500
499
549(税込)
当日出荷
52582758BKHAB-50F-B細字0.7ブラック
500
499
549(税込)
当日出荷
52582776BKHAB-50F-NV細字0.7ネイビー
550
549
604(税込)
当日出荷
52582785BKHAB-50F-NC細字0.7ノンカラー
500
499
549(税込)
翌々日出荷
53027556BKHAB-50EF-SP細字0.5ソフトピンク
550
539
593(税込)
4日以内出荷
53027565BKHAB-50EF-LA細字0.5ラベンダー
550
539
593(税込)
当日出荷
53027574BKHAB-50EF-LB細字0.5ライトブルー
550
539
593(税込)
6日以内出荷
53027583BKHAB-50EF-MG細字0.5ミントグリーン
550
539
593(税込)
3日以内出荷
52582724BKHAB-50EF-BG極細0.5バーガンディー
500
取扱い終了
52582733BKHAB-50EF-NV極細0.5ネイビー
500
取扱い終了
52582749BKHAB-50EF-NC極細0.5ノンカラー
500
取扱い終了
52582767BKHAB-50F-BG細字0.7バーガンディー
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 事務作業
山信株式会社

持ちやすい。クリップ式なのでポケット等で携帯しやすい。色分けがし易くて便利。

対象商品 : 52582715
2023-03-07
用途: 日常の記録用ペン
建設業・工事業

気持ちの良い書き味。
3色にペンシルも付いているけどちょうど良い太さ。

対象商品 : 52582715
2021-04-14
用途: 現場で
建設業・工事業

ボールペンは文字カスレもなく3色で
大変使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする