曜日別特売
BKHAB-50EF-BG アクロボール スリープラスワン 3+1 パイロット 52582724

BKHAB-50EF-BG アクロボール スリープラスワン 3+1 パイロット 52582724
BKHAB-50EF-BG アクロボール スリープラスワン 3+1 パイロット 52582724

アクロボール スリープラスワン 3+1

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本先端ボール径(mm)0.5色(軸)バーガンディー注文コード52582724品番BKHAB-50EF-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具線の太さ極細先端ボール径(mm)0.5色(軸)バーガンディー全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.9インク色黒・赤・青替芯BVRF-8EF-(B・R・L)(黒・赤・青)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 038
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 事務作業
山信株式会社

持ちやすい。クリップ式なのでポケット等で携帯しやすい。色分けがし易くて便利。

対象商品 : 52582715
2023-03-07
用途: 日常の記録用ペン
建設業・工事業

気持ちの良い書き味。
3色にペンシルも付いているけどちょうど良い太さ。

対象商品 : 52582715
2021-04-14
用途: 現場で
建設業・工事業

ボールペンは文字カスレもなく3色で
大変使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする