SONIC(ソニック)[文具]
ピクパ・デコ 画鋲
タイプ
平タイプ
主要材質
スチール
内容量
1ケース(8ピース)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583817
PA-8469
ゴールド
ハート
15×12×15
64-8823-58
¥260
¥
239
¥263
(税込)
翌々日出荷
52583799
PA-8450
色込
ポップピン
15×14×15
64-8823-56
¥220
取扱い終了
52583808
PA-8463
ゴールド
星
14×10×13
64-8823-57
¥220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください