曜日別特売

インクジェット用紙 写真はがき・光沢

インクジェット用紙 写真はがき・光沢 - Canon

光沢感のある写真入りはがきで、想いを伝えたい方に。

サイズはがき紙厚(mm)0.224白色度(%)99坪量(g/m2)185対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, PIXUS TS3130S, PIXUS TS3130, PIXUS TS203, G7030, G6030, G5030, G3310, G1310, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP480, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iP110, PIXUS iP100, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100紙質光沢紙用紙サイズはがき適合プリンタインクジェット用内容量1個(100枚)
注意
※本体機種TR703は両面非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52583957KH-401
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする