ヤマト(事務用品)
固形アラビック
(2件のレビュー)
ペンケースに収納可能なミニサイズ
直径(Φmm)
のり:12.4
サイズ
ミニ
容量(g)
5
主成分
PVP
アズワン品番
64-8926-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(5g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584149
YS-5
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください