曜日別特売

ハンドラッパー ハードタイプ

ハンドラッパー ハードタイプ - 大和製砥所ハンドラッパー ハードタイプ - 大和製砥所ハンドラッパー ハードタイプ - 大和製砥所ハンドラッパー ハードタイプ - 大和製砥所ハンドラッパー ハードタイプ - 大和製砥所ハンドラッパー ハードタイプ - 大和製砥所
(1件のレビュー)

ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。
柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。
手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。
耐久性重視のハードタイプとなっております。

用途
切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去
超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨
全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52584648#120(白)#120
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
52584657#180(灰)#180
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
52584666#240(赤)#240
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
52584675#320(青)#320
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52584684#400(黄)#400
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52584693#600(緑)#600
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52584684
2021-09-14
用途: 刃先の調整に使用します。
製造業

自分の使い方が原因ですが、通常タイプの方は、砥石の部分が粉になりやすいようでした。ハードタイプの方が、気持ちよく使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする