曜日別特売

クロスカットシュレッダー

クロスカットシュレッダー - オーム電機

4×33mmのクロスカット細断
A4サイズコピー用紙10枚細断
連続使用5分
オーバーヒート自動停止機能
大容量ダストボックス19リットル
キャスターつき

細断形状クロスカット細断可能物最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約19セット内容シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約6.87電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220定格電流(A)2.3電源コード(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×240×465定格時間(分)約5(休止時間45分)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6細断寸法(mm)4×33投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)10枚作動音(dB)約65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×465内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52584858SHR-XJ102
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52584858SHR-XJ10262567350SHR-RT0820SHR-XJ102 静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 オーム電機 62567350静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応オーム電機1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする