曜日別特売

四季織マーカー 20色セット

四季織マーカー 20色セット - セーラー万年筆

万年筆のインクと同じ色。合わせて楽しむ。

インク色時雨・常盤松・匂菫・海松藍・蒼天・土用・山鳥・奥山・囲炉裏・雪明・若鶯・桜森・藤姿・利休茶・金木犀・仲秋・夜桜・夜焚・夜長・霜夜インク水性染料商品タイプ使い切り本体タイプツイン色数20線の太さ筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)線幅(mm)0.5~2セット内容時雨(しぐれ)・常盤松(ときわまつ)・匂菫(においすみれ)・海松藍(みるあい)・蒼天(そうてん)・土用(どよう)・山鳥(やまどり)・奥山(おくやま)・囲炉裏(いろり)・雪明(ゆきあかり)・若鶯(わかうぐいす)・桜森(さくらもり)・藤姿(ふじすがた)・利休茶(りきゅうちゃ)・金木犀(きんもくせい)・仲秋(ちゅうしゅう)・夜桜(よざくら)・夜焚(よだき)・夜長(よなが)・霜夜(しもよ)材質蓋・小蓋・軸・口金/PP再生樹脂、蓋栓/PC樹脂質量(g)250、9.5(1本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×28×155寸法(Φ×mm)14×153(1本)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258550625-5400-000
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする