SONIC(ソニック)[文具]
キーホルダー名札
ネーム紙簡単取り出し機能。二重リング。表示面(片面表示・ハードケース)。
色
グリーン・イエロー・レッド・ブルー・ホワイト
材質
表示面=PE カバー=PET
主要材質
表示面=PE カバー=PET
中紙サイズ(mm)
中紙:17×42mm
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52359826
NF-665
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください