トラモンティーナ
バーベキュー道具セット
バーベキューやるなら絶対TRAMONTINA!!切れ味抜群ナイフ&便利なトング付きセット。
セット内容
ステーキナイフ6/テーブルフォーク6/トング1/ナイフ1/カービングフォーク1
材質
ステンレス、木
質量(g)
ステーキナイフ38/テーブルフォーク33/トング215/ナイフ95/カービングフォーク75
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/トング:38/ナイフ:31.5/カービングフォーク:30
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10(4インチ)/ナイフ:18.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589496
22399/028
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください