トラモンティーナ
ポリウッド 17点バーベキューセット
これとグリルがあればどこでも完璧なBBQディナーを開けます!グランピングのおともに!
仕様
食洗機対応
セット内容
ジャンボステーキナイフ5インチ×6本/ジャンボフォーク×6本/ミートトング1/ミートナイフ10インチ×1本/カービングフォーク1/カッティングボード1/木製ケース1
材質
ステンレス、パッカーウッド、タイガーウッド、木
色
ダーク
質量(g)
5965
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589943
21198/966
¥
60,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください