トラモンティーナ
手付きレキュタンギュラートレイ
スッキリお洒落なオールステンレステーブルウェア。
形状
長方形
材質
18-10ステンレス、ポリプロピレン
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
1190
寸法(cm)
51×37×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590747
61781/510
510
370
40
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください