トラモンティーナ
オーガニック スナックボード手付き
パン、前菜、軽食に!幅広い用途で使える便利なカッティングボード。温かみのある食卓に♪
材質
Teak
色
チーク
質量(g)
220
直径(Φcm)
( 円形窪み)5
表面処理
Varnish finish
板厚(mm)
12
加工
抗菌加工
寸法(cm)
16×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591219
13202/050
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください