トラモンティーナ
シュラスコ ボード溝
高級チーク材仕様カッティングボード。落ち着いた上品で気品ある色合い。温かみのある食卓に♪大きな溝も彫ってあり、肉汁がこぼれ出ません。
材質
Teak
色
チーク
表面処理
sand finish
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591246
13212/052
665
18
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52591255
13213/052
945
18
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
52591264
13214/052
1715
22
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
52591273
13215/052
2665
22
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください