トラモンティーナ
シュラスコ サービングボード手付き
トラモンティーナの新商品、価格と品質のバランスの取れた、おしゃれなテイストのチーク材を使用しています。
材質
Teak
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
寸法(mm)
400×135×18
色
チーク
質量(g)
510
表面処理
sand finish
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591386
13398/052
400
138
15
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください