トラモンティーナ
バーベキュー ツインスキュアー(串)
ここでしか手に入らない!シュラスコ用バーベキュースキュアー。プロ仕様・本格ブラジルシュラスコ料理に。
用途
ソーセージ、チキンなど用。
材質
ステンレス、木
太さ(mm)
5×2(幅6cm)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591438
26419/065
305
65
串部分51
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52591447
26419/075
320
75
串部分62
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください