曜日別特売
モノタロウ

タッピングスプレー 塩素フリー

タッピングスプレー 塩素フリー - モノタロウタッピングスプレー 塩素フリー - モノタロウタッピングスプレー 塩素フリー - モノタロウタッピングスプレー 塩素フリー - モノタロウ
(77件のレビュー)

塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。

用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※火気厳禁※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52640544-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッピングスプレー 塩素フリー.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52640544
2026-03-04
用途: タップを切る作業の時
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使いましたが本当にタップの切れ味がよくなりすごく作業性がアップしました。

対象商品 : 52640544
2025-10-13
用途: アルミケースにΦ22穴を加工する為に購入しました。
なす工房サービス業

DIYを行っている者なのでハンドドリルで加工しているのですが
Φ22の穴はさすがに大きくタケノコドリルでは困難な感じでしたがこのタッピングスプレーを使うとかなり簡単に加工出来る様になりました。

1が参考にしています
2025-10-02
用途: 金属の切削作業、タッピング

安価で塩素フリーなのでたっぷり使える。嫌な臭いも無いので使いやすい。

対象商品 : 52640544
2025-09-08
用途: 金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ホールソーの使用時に使いました。変わらぬ切れなので良いと思います

2025-08-30
用途: 穴あけ、TAP
有限会社村田産業

SUS深穴のタップには心細いですがSS材では満足です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-29
用途: 切削オイルとして使用
製造業

個人で鉄工所を営んでいる方からの依頼で購入。
ドリルでの穴あけ作業に、冷却と潤滑で活躍。
使用感は申し分なかったとのことでした。

2025-05-04
用途: アルミ板穴加工
サービス業

初めて使いましたが作業性がアップしました。
もっと早くに使ってればと後悔。
無くなり次第また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52640544
2025-02-05
用途: 自転車のパーツの加工
その他業種

初めて、海外よりパーツを取り寄せたのですが、ネジ山が一部破損していました。返品を含めて対応を考えめしたが、ダイスでタッピングをと思ったところ、本商品にいきあたりました。思った以上に上手くいき驚きました。ありがとうございました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする