久冨勝
デニム前掛け
デニム素材のロープで縛ってとめるタイプのエプロンになります。
ジム作業から現場作業まであらゆるシーンで使える商品です。
作業に便利なペン差し・ポケット付きです。
用途
農作業・園芸・ガーデニングなど
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
仕様
両側ゴム・【デニム生地】12オンス
種別
エプロン
タイプ
ロープ
総丈(cm)
約83
下幅(cm)
約62
生地
デニム
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593556
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください