グリーンクロス
折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート)
コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。
用途
施工時の運搬に。車内での台車の常備に。
付属品
専用袋、紐(牽引用)
材質
骨組:スチール
寸法(mm)
450×350×100(展開時)
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×300(収納時)
荷台寸法(幅)(mm)
450
材質(車輪・金具)
スチール
アズワン品番
64-6601-46
特性
静か
メーカー商品コード
6300003711
荷台寸法(奥行)(mm)
350
材質(荷台)
エラストマー樹脂
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593739
XC0150Y
65
350×450
100
2
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス X-cart(エックスカート)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった