清らかな水に育まれた日本の味覚に寄り添う、繊細な珈琲。「煎」は、目指すおいしさの実現のための焙煎温度を秒単位でコントロールする緻密な焙煎技術によって、雑味を抑えながら、コーヒー豆が持つ香りを最大限に引き出す繊細な味わいを実現。澄んだ味わいの中で、香り、コク、余韻が穏やかに移ろうドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「煎」 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ 香醇 澄んだコク 20袋は、厳選したアラビカ豆を100%使用し、1杯あたりのコーヒー粉量も10gとたっぷり使用。やや浅めの焙煎で、ふくよかな香りとすっきりとした後味が楽しめる中容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
また、京都最古の神社とされる世界文化遺産にも登録されている上賀茂神社では、神代の昔から守ってきた"神山湧水"で淹れる「煎」をお楽しみいただけます。
母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
落ち着いたデザインなので、日常でもコーヒーの手土産や退職される方へのプチギフトとしてもおすすめです。