ハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替

ハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 - アルインコ

中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。

用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコンピンク質量(g)170電源単三乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83定格時間(分)5アズワン品番64-5288-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607093MCB004P
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする