曜日別特売

壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節

壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 - ホームテイスト

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!

用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。対応画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下材質スチール/MDF表面処理粉体塗装/PVC内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607258SWAT-H(BK)18ブラック75×46.5×123~16864-3285-74ハイタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
52607206SWAT-L(WAL)14ウォルナット60.1×46.5×92~11764-3285-69ロータイプ
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52607215SWAT-H(WAL)18ウォルナット75×46.5×123~16864-3285-70ハイタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52607224SWAT-L(WH)14ホワイト60.1×46.5×92~11764-3285-71ロータイプ
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52607233SWAT-H(WH)18ホワイト75×46.5×123~16864-3285-72ハイタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52607249SWAT-L(BK)14ブラック60.1×46.5×92~11764-3285-73ロータイプ
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする