耐油ワーキングブーツ TR-8

耐油ワーキングブーツ TR-8 - HEIGI耐油ワーキングブーツ TR-8 - HEIGI耐油ワーキングブーツ TR-8 - HEIGI耐油ワーキングブーツ TR-8 - HEIGI

耐油性に優れたPVCを使用した耐油長靴です。飲食店・病院や学校給食などの厨房作業、食品加工、水産加工などにお勧めです。

用途厨房作業・食品加工・水産加工など足幅3E形状ハイカット機能耐油ホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴長さ(cm)約25.5(26cm)材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約565(26cm)材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52611616TR-824
2,180
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611598TR-823
2,180
取扱い終了
返品不可
52611607TR-823.5
2,180
取扱い終了
返品不可
52611625TR-824.5
2,180
取扱い終了
返品不可
52611634TR-825
2,180
取扱い終了
返品不可
52611643TR-825.5
2,180
取扱い終了
返品不可
52611659TR-826
2,180
取扱い終了
返品不可
52611668TR-827
2,180
取扱い終了
52611677TR-828
2,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする