曜日別特売
TR-8 耐油ワーキングブーツ TR-8 HEIGI 52611625

TR-8 耐油ワーキングブーツ TR-8 HEIGI 52611625
TR-8 耐油ワーキングブーツ TR-8 HEIGI 52611625
TR-8 耐油ワーキングブーツ TR-8 HEIGI 52611625
TR-8 耐油ワーキングブーツ TR-8 HEIGI 52611625

耐油ワーキングブーツ TR-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード52611625品番TR-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180

耐油性に優れたPVCを使用した耐油長靴です。飲食店・病院や学校給食などの厨房作業、食品加工、水産加工などにお勧めです。

用途厨房作業・食品加工・水産加工など足幅3E形状ハイカットサイズ(cm)24.5機能耐油ホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴長さ(cm)約25.5(26cm)材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約565(26cm)材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする