をくだ屋技研
リフトテーブルキャデ400
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム130×38
ペダル回数
ポンプ:36(無負荷時早揚り回数:18)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム130×38
全高G(mm)
880
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52609096
LTX-H400-8M
400
500
800
310
850
(ステアリング)130×38幅、(ロード)130×38幅
77
(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
¥
156,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52609105
LTX-H400-8L
400
600
900
310
850
(ステアリング)130×38幅、(ロード)130×38幅
80
(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
¥
163,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。