曜日別特売

プッシュキャデ

プッシュキャデ - をくだ屋技研プッシュキャデ - をくだ屋技研プッシュキャデ - をくだ屋技研

「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。
重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、
アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。
また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800内容量1台
注意
※昇降は手動となります。
※ペダル回数の[ ]内の数値は無負荷早揚り回数です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609175LTX-AS250-8250500800245850(ステアリング)Φ100×32幅、(ロード)Φ125×27幅68(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
595,500
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52609184LTX-AS250-8S250500800245850(ステアリング)Φ100×32幅、(ロード)Φ125×27幅68(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
589,800
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする