曜日別特売

リフトテーブルキャデ

リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研

錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。
食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応。
リフトアップスピードが倍になる早揚り装置付き。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ搭載。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
強力なパーキングブレーキを搭載。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609236LTX-H150-7SU150400700210740(ステアリング)Φ100×25幅、(ロード)Φ100×25幅39(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
754,300
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52609245LTX-H250-8SU250500800245850(ステアリング)Φ100×32幅、(ロード)Φ100×32幅65(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
886,800
679,800
747,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52609254LTX-H550-9SU500600900330980(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅109(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
1,267,500
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする