曜日別特売

HAZET ファインツースラチェットレンチ

HAZET ファインツースラチェットレンチ - ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチ - ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチ - ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチ - ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチ - ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチ - ハゼット

従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。

用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)6.35[1/4]全長(mm)116トラスコ品番204-7957歯数90枚材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52613987863HP
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする