曜日別特売

メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式

メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 - Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 - Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 - Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
10491は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。
本体中央のグリーンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。
ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。

用途カッターナイフ材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール寸法(mm)170×38×27.1質量(g)104深さ(mm)24±0.2製品質量(g)100.3アズワン品番64-8330-77適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5261423310491
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする