曜日別特売

8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8S [GPSプロッター魚探 【 カンタンナビ 】]

8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8S [GPSプロッター魚探 【 カンタンナビ 】] - 本多電子

『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)

タイプ横型ドット数(W×H)640×480電源電圧(V)DC11~35周波数(kHz)(魚探)50/200出力(W)(魚探)600表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m背景色(魚探)4色配列(魚探:色)5種類仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液晶サイズ
消費電力(W)
消費電流(A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
標準装備品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614407HE-8S GPS内蔵仕様8.4型液晶約12約1/12V242.5×108×228約1.8本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV05
195,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614416HE-8S GPS外付仕様(GPSアンテナGP-16H(L)付属)8.4型液晶約12約1/12V242.5×108×228約1.8本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、外付用アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV05
220,000
取扱い終了
返品不可
52614425HE-10S GPS内蔵仕様10.4型液晶約20約1.6/12V272×120×239.2約2.3本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
235,000
取扱い終了
返品不可
52614434HE-10S GPS外付仕様(GPSアンテナGP-16H(L)付属)10.4型液晶約20約1.6/12V272×120×239.2約2.3本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、外付用アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
260,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする