曜日別特売

10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] - 本多電子

スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。

仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色内容量1セット
全6種類を絞り込む
周波数(kHz)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(kHz)
標準装備品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614443HE-731S GPS内蔵仕様 出力600W 周波数50/200kHz(魚探)50/200本体&架台、振動子:TD28(600W仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
270,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614459HE-731S GPS内蔵仕様 出力1kW 周波数50&200kHz(魚探)50&200本体&架台、振動子:TD47(1kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
295,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614468HE-731S GPS内蔵仕様 出力2kW 周波数50(2kW)&200(1kW)kHz(魚探)50(2kW)&200(1kW)本体&架台、振動子:TD68(2kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
345,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614477HE-731S GPS外付仕様(GPSアンテナ付属) 出力600W 周波数50/200kHz(魚探)50/200本体&架台、振動子:TD28(600W仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02
320,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614486HE-731S GPS外付仕様(GPSアンテナ付属) 出力1kW 周波数50&200kHz(魚探)50&200本体&架台、振動子:TD47(1kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02
345,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614495HE-731S GPS外付仕様(GPSアンテナ付属) 出力2kW 周波数50(1kW)&200(1kW)kHz(魚探)50(2kW)&200(1kW)本体&架台、振動子:TD68(2kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02
395,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする