10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] - 本多電子

プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)

仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.5/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(kHz)
標準装備品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614504HE-7311F-Di-Bo 出力600W 周波数500/200kHz(魚探)50/200本体&架台、振動子:TD28(600W仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
205,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614513HE-7311F-Di-Bo 出力1kW 周波数500&200kHz(魚探)50&200本体&架台、振動子:TD47(1kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52614529HE-7311F-Di-Bo 出力2kW 周波数50(2kW)&200(1kW)kHz(魚探)50(2kW)&200(1kW)本体&架台、振動子:TD68(2kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02
290,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする