曜日別特売

15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] - 本多電子

プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。

仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768内容量1セット
全23種類を絞り込む
出力(kW)
周波数(kHz)
表示範囲
23種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(kHz)
表示範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52615186HE-1511F-Di-Bo 出力1kW 周波数50/55kHz(魚探)1(魚探)50/55(魚探水深)最大:0~1500m
380,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615195HE-1511F-Di-Bo 出力1kW 周波数85/90kHz(魚探)1(魚探)85/90(魚探水深)最大:0~1500m
380,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615204HE-1511F-Di-Bo 出力1kW 周波数200kHz(魚探)1(魚探)200(魚探水深)最大:0~500m
380,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615213HE-1511F-Di-Bo 出力1.5kW 周波数40/75kHz(魚探)1.5(魚探)40/75(魚探水深)最大:0~1500m
410,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615229HE-1511F-Di-Bo 出力1.5kW 周波数50/55kHz(魚探)1.5(魚探)50/55(魚探水深)最大:0~1500m
410,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615238HE-1511F-Di-Bo 出力1.5kW 周波数85/90kHz(魚探)1.5(魚探)85/90(魚探水深)最大:0~1500m
410,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615247HE-1511F-Di-Bo 出力1.5kW 周波数200kHz(魚探)1.5(魚探)200(魚探水深)最大:0~500m
410,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615256HE-1511F-Di-Bo 出力2.5kW 周波数32/40kHz(魚探)2.5(魚探)32/40(魚探水深)最大:0~2000m
470,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615265HE-1511F-Di-Bo 出力2.5kW 周波数40/75kHz(魚探)2.5(魚探)40/75(魚探水深)最大:0~1500m
470,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615274HE-1511F-Di-Bo 出力2.5kW 周波数50/55kHz(魚探)2.5(魚探)50/55(魚探水深)最大:0~1500m
470,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615283HE-1511F-Di-Bo 出力2.5kW 周波数85/90kHz(魚探)2.5(魚探)85/90(魚探水深)最大:0~1500m
470,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615299HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数32/40kHz(魚探)3(魚探)32/40(魚探水深)最大:0~2000m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615308HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数36/65kHz(魚探)3(魚探)36/65(魚探水深)最大:0~1500m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615317HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数40/75kHz(魚探)3(魚探)40/75(魚探水深)最大:0~1500m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615326HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数50/55kHz(魚探)3(魚探)50/55(魚探水深)最大:0~1500m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615335HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数85/90kHz(魚探)3(魚探)85/90(魚探水深)最大:0~1500m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615344HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数200kHz(魚探)3(魚探)200(魚探水深)最大:0~500m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615353HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数28/55kHz(魚探)3(魚探)28/55(魚探水深)最大:0~2000m
510,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615369HE-1511F-Di-Bo 出力5kW 周波数36/65kHz(魚探)5(魚探)36/65(魚探水深)最大:0~1500m
590,000
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615378HE-1511F-Di-Bo 出力5kW 周波数40/75kHz(魚探)5(魚探)40/75(魚探水深)最大:0~1500m
590,000
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615387HE-1511F-Di-Bo 出力5kW 周波数28/55kHz(魚探)5(魚探)28/55(魚探水深)最大:0~2000m
590,000
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615396HE-1511F-Di-Bo 出力1kW 周波数500&200kHz(魚探)1(魚探)50&200(魚探水深)最大:0~1500m
400,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52615405HE-1511F-Di-Bo 出力2kW 周波数50kHz(魚探)2(魚探)50(2kW)&200(1kW)(魚探水深)最大:0~1500m
450,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする