ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル!
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。
アンテナ内蔵のスリム設計!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS)タイプ横型出力(W)(魚探)600消費電力(W)約12周波数(kHz)(魚探)50/200本体質量(kg)約1.8電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ8.4型液晶消費電流(A)約1/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228配列(魚探:色)7種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色内容量1セット