曜日別特売

超音光ロボ アニバリ君

超音光ロボ アニバリ君 - インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君 - インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君 - インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君 - インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君 - インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君 - インテリムジャパン
(1件のレビュー)

警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き!
アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。

用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°内容量1個
注意
※天候や温度により感知距離に2m程度の誤差が発生する場合あり。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52617758IJ-ANB21
4,980
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 防犯対策です。
メゾンリュミエール不動産業

防犯対策で合計3つ買いました。1つは都市部の実家用ですが風に反応する上、犬の声だけならまだしもサイレンが鳴り響き使い物になりませんでした。
残り2つは都市部から2時間程の田舎である自宅で使っています。
 こちらでも風で反応してしまいますが、音を小さくしておけば誤作動でもサイレンも気になりません。田舎では強盗対策のみならずキョンとか害獣にも反応するので買っておいて良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする