・「クレアおばさん」こだわりのブイヨンをベースに仕上げた、やさしい味わいです。
・甘みのあるコーンと北海道産生クリームが溶け込んでいます。
・じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン、にんじんなどの野菜がたっぷり入って具だくさん。
・じっくり煮込まれたようなとろみが、満足感のある食べ応えです。
・電子レンジ対応パウチなので袋ごと加熱でき、お湯を沸かすなどの手間がかかりません。
用途お手軽に食べれるスープ、帰宅後に簡単にできる具沢山スープとして種類レトルト食品原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン、にんじん)、とうもろこしペースト、濃縮乳、砂糖、クリーミングパウダー、クリーム、チーズパウダー、バター、チキンブイヨン、食塩、チキンブイヨンパウダー、たまねぎエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、カロチノイド色素、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)アレルギー乳製品、小麦、大豆、鶏肉栄養成分エネルギー123kcal、たんぱく質3.1g、脂質4g、炭水化物18.6g、ナトリウム1.6g内容量1セット(180g×40個)