曜日別特売

カレー職人ビーフカレー中辛

カレー職人ビーフカレー中辛 - グリコ
(4件のレビュー)

あめ色玉ねぎをブレンドしてじっくり煮込み、豊かなコクと旨みを引き出したビーフカレーです。

用途職人が作ったような本格的なカレーソースを、手頃な価格(普及価格)と簡単調理(レンジ対応)で楽しめる種類レトルト食品原材料野菜(じゃがいも、にんじん)、牛肉、小麦粉、ラード、砂糖、食塩、カレー粉、炒めたまねぎペースト、トマトペースト、ポークブイヨン、たまねぎペースト、にんにくペースト、酵母エキス、たん白加水分解物/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、カロチノイド色素)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉栄養成分エネルギー114kcal、たんぱく質3.1g、脂質5.8g、炭水化物12.4g、ナトリウム2.5g内容量1セット(170g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※電子レンジでの加熱中は、袋が膨らみ、中身が沸騰します。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※蒸気吹出し口を下にして加熱すると、蒸気吹出し口からカレーが漏れ出ることがあります。
※レンジから取り出す際や、袋をあける際には、蒸気吹出し口より熱い中身が漏れることがあります。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52617819-
1,720
1,498
1,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52617819
2024-03-19
用途: 手軽に済ませたいときのご飯
その他業種

疲れて手軽に食べたいとき、
冷凍うどんやご飯と一緒にチンするだけでお手軽に食べれて美味しい

対象商品 : 52617819
2022-11-26
用途: 災害発生時・防災訓練時
アイ・コムセキュリティーサービス業

グリコのカレー職人は、昔から在る有名銘柄。災害発生時の備蓄用にも「安心・美味しい・安価」で好みです。

1が参考にしています
対象商品 : 52617819
2020-12-22
用途: 仕事終わりの一杯の夕飯と共に
医療・福祉・介護関連業

懐かしい味に浸って食べています。皆さんも懐かしさを感じて食べてみて下さい。

対象商品 : 52617819
2020-03-22
用途: 非常用食料
医療・福祉・介護関連業

災害に備えての非常用食料のために購入しました。
調理不要で電子レンジでも温められるので、災害時に便利だと思います。
価格は容量に対して、地元店の特売と比べて少し高いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする