曜日別特売

カレー職人なすとトマトのカレー中辛

カレー職人なすとトマトのカレー中辛 - グリコ
(3件のレビュー)

具には、なすとトマトを使用しました。
トマトの酸味の華やかな味わいのカレーです。

用途職人が作ったような本格的なカレーソースを、手頃な価格(普及価格)と簡単調理(レンジ対応)で楽しめる種類レトルト食品原材料野菜(なす、トマト、たまねぎ)、小麦粉、ラード、トマトペースト、砂糖、カレー粉、食塩、炒めたまねぎペースト、たまねぎペースト、ポークブイヨン、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、カロチノイド色素)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉栄養成分エネルギー98kcal、たんぱく質2.4g、脂質4.3g、炭水化物12.4g、ナトリウム2.3g内容量1セット(170g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※電子レンジでの加熱中は、袋が膨らみ、中身が沸騰します。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※蒸気吹出し口を下にして加熱すると、蒸気吹出し口からカレーが漏れ出ることがあります。
※レンジから取り出す際や、袋をあける際には、蒸気吹出し口より熱い中身が漏れることがあります。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52617846-
1,720
1,498
1,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52617846
2022-02-20
用途: 食事
教育・研究機関

なすとカレーが絶妙でとても美味しかったです。レトルトなので長期保存できるので、10個パックでよかったです。

2021-05-22
用途: 主に夕食時ビールのアテに…
その他業種

久々の‘カレー職人’でしたが、この“なすとトマト”・ヴァージョンは、確か、初めてだと思います。辛さは物足りないのですが、スパイス等を追加すれば良しとして、味は、なすとトマトならではの深みがあって概して美味しいです。でも、何と言っても‘カレー職人’の最も良い所は、電子レンジでチンして即座に戴ける事です。本当に食べ飽きない味ですので、既に幾つか戴きました。しかも、本商品、リーズナブルですので、リピ確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 52617846
2020-08-27
用途: 昼食に。
その他業種

忙しい、昼食にピッタリ、味も満足でした。次も注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする