Panasonic(パナソニック)
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点
付属品
スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色
グレー
質量(g)
スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)
-10~+50
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52621048
EK369
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください