お椀で食べるカップヌードル 3食パック

お椀で食べるカップヌードル 3食パック - 日清食品お椀で食べるカップヌードル 3食パック - 日清食品お椀で食べるカップヌードル 3食パック - 日清食品お椀で食べるカップヌードル 3食パック - 日清食品お椀で食べるカップヌードル 3食パック - 日清食品お椀で食べるカップヌードル 3食パック - 日清食品

お椀サイズでもう一品にちょうどいい!
シニアのニーズに合わせ、献立のもう一品となる新たな袋麺。3食パック。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。

種類即席袋めん種別ラーメン質量(g)108シリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×70内容量(g)96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安なし(調理方法に記載):160mlアズワン品番65-0418-15原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、たん白加水分解物、香辛料)、かやく入りスープ(味付豚肉、味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、糖類、粉末しょうゆ、食塩、ねぎ、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポークエキス、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、カラメル色素、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、香辛料抽出物、香料、ビタミンB2、くん液、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/えび/豚肉/鶏肉/大豆/ごま入数(個)27栄養成分(1食(32g)当たり)エネルギー:147kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:6.1g、炭水化物:19.3g、食塩相当量:2.1g、ビタミンB1:0.09mg、ビタミンB2:0.12mg、カルシウム:42mg内容量1セット(96g×9個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621915-
2,565
2,498
2,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする