お椀で食べるチキンラーメン 3食パック

お椀で食べるチキンラーメン 3食パック - 日清食品お椀で食べるチキンラーメン 3食パック - 日清食品お椀で食べるチキンラーメン 3食パック - 日清食品お椀で食べるチキンラーメン 3食パック - 日清食品お椀で食べるチキンラーメン 3食パック - 日清食品お椀で食べるチキンラーメン 3食パック - 日清食品
(1件のレビュー)

お椀サイズでもう一品にちょうどいい!
シニアのニーズに合わせ、献立のもう一品となる新たな袋麺。3食パック。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。
日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。

種類即席袋めん種別ラーメン質量(g)105シリーズチキンラーメン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×70内容量(g)93保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安なし(調理方法に記載):160mlアズワン品番65-0418-16原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、しょうゆ、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、デキストリン、香味調味料、オニオンパウダー)、かやく(卵、魚肉練り製品、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/鶏肉/大豆/ごま入数(個)27栄養成分(1食(31g)当たり)エネルギー:142kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:5.6g、炭水化物:19.4g、食塩相当量:2.1g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.33mg、カルシウム:42mg内容量1セット(93g×9個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621933-
2,565
2,498
2,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする