LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ

LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ - Panasonic(パナソニック)

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能!
明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能!
明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!

電池寿命
明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622353BF-AL06N-W本体:約155(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30LED【白色・電球色】(明るさ6)約55・(明るさ1)約0.5、【全灯色】(明るさ6)約110・(明るさ1)約1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする