曜日別特売

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー - アサヒペン
(9件のレビュー)

水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。

用途
ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品
屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)
下地処理
旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。
たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。
土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。
つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。
鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。
コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。
カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。
主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ主成分アクリル/ウレタン/エマルション乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
注意
※化粧合板、床面、テーブルの天面、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。
※皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
※塗装中、乾燥中とも換気をよくし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
※塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も5℃以下にならないような時間に塗って下さい。
※濃い色の下地や凹凸の大きな下地に塗る場合、塗料をうすめすぎたり、うすく塗りすぎた場合には1回塗りでは仕上がらないことがあります。
※オレンジや黄系の色は、下地の影響を受けやすいので、必要に応じて2回塗りして下さい。
※特殊な表面処理がされたカベ紙、コーキング材、シーリング材の中にはハジキが生じたり、密着しなかったり、乾燥しにくいいものがあります。目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・密着性などを確認してから塗って下さい。
※コンクリート、モルタル、しっくいなどのアルカリ素材の上に塗ると、一時的に臭いが強くなることがあります。
※2回塗りする場合は、1回目が充分に乾いてから塗装して下さい。
※塗り面積・乾燥時間・色相は、色・素材・塗布量・下地・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
※表示の色やツヤは印刷のため、実際の色やツヤと多少異なります。
※容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
※やむを得ず塗料を捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
※容器を落下させると、中身が漏れることがありますので、ご注意下さい。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52624977-1缶(180mL)スノーホワイト1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52624986-1缶(180mL)アイスホワイト1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52624995-1缶(180mL)ミルクホワイト1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625004-1缶(180mL)アイボリーホワイト1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625013-1缶(180mL)イエロークリーム1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625029-1缶(180mL)メイズベージュ1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625038-1缶(180mL)カフェオレ1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625047-1缶(180mL)バーントシェンナ1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625056-1缶(180mL)ショコラ1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625065-1缶(180mL)アッシュグレー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625074-1缶(180mL)スレートグレー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625083-1缶(180mL)ジェットブラック1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
52625099-1缶(180mL)ラベンダー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625108-1缶(180mL)ベビーピンク1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625117-1缶(180mL)チェリーピンク1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625126-1缶(180mL)カーディナルレッド1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625135-1缶(180mL)ラスティレッド1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625144-1缶(180mL)タンジェリンオレンジ1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625153-1缶(180mL)サンライトイエロー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625169-1缶(180mL)ミントシャーベット1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625178-1缶(180mL)コバルトグリーン1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625187-1缶(180mL)オリーブグリーン1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625196-1缶(180mL)ビリヤードグリーン1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625205-1缶(180mL)アンティークブルー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625214-1缶(180mL)ホリゾンブルー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
3日以内出荷
52625223-1缶(180mL)ブルースカイ1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625239-1缶(180mL)ピーコックブルー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
翌々日出荷
52625248-1缶(180mL)ミッドナイトブルー1.2~1.40.6~0.8枚
1,280
869
956(税込)
当日出荷
52625257-1缶(0.5L)スノーホワイト3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52625266-1缶(0.5L)アイスホワイト3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52625275-1缶(0.5L)ミルクホワイト3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625284-1缶(0.5L)アイボリーホワイト3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625293-1缶(0.5L)イエロークリーム3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52625309-1缶(0.5L)メイズベージュ3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625318-1缶(0.5L)カフェオレ3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625327-1缶(0.5L)バーントシェンナ3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625336-1缶(0.5L)ショコラ3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625345-1缶(0.5L)アッシュグレー3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52625354-1缶(0.5L)スレートグレー3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625363-1缶(0.5L)ジェットブラック3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52625379-1缶(0.5L)ラベンダー3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625388-1缶(0.5L)ベビーピンク3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625397-1缶(0.5L)チェリーピンク3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625406-1缶(0.5L)カーディナルレッド3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52625415-1缶(0.5L)ラスティレッド3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52625424-1缶(0.5L)タンジェリンオレンジ3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625433-1缶(0.5L)サンライトイエロー3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625449-1缶(0.5L)ミントシャーベット3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52625458-1缶(0.5L)コバルトグリーン3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52625467-1缶(0.5L)オリーブグリーン3~41.6~2.3枚
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: コンクリートの白線引き
製造業

白線の補修と延長に使いましたが、塗りやすかったです。後は耐久性がどうかですね。

2024-12-25
用途: リビングで使用する2*4材の塗装に使用した。

2*4材が節だらけで陥没している箇所もあったが、塗装膜で隠せることが出来て良かった。
ミルクホワイト色も周囲のクロスとマッチして良かった。

対象商品 : 52624995
2022-05-05
用途: 自宅用
M.d.o建設業・工事業

色味について、名称通り「ミルク」の色です。
牛乳のまま、の色です。マットなので、カントリーな感じになりましたけど
予想外に、かわいいので気に入りました

1が参考にしています
対象商品 : 52625485
2021-09-21
用途: DIYの木製家具、本棚
FOUR BUTTONS卸売・小売業

落ち着いたマットな色が良くて、ようやく探し当てたのがこちらの商品です。
どれくらいの量のペンキが必要か分からないので先ずは一番小さいサイズで試してみました。
おおむね期待通りの色合いと塗り心地で上手くいきました。
近所のホームセンターにも販売してましたが、前色取り扱いは無く、価格も高めでした。

対象商品 : 52624986
2021-08-11
用途: 雑貨作り
建設業・工事業

ほとんど、こちらの塗料にお世話になっています。マットで素敵にしあがり、乾きが早い。もっともっと色んな色を品揃えして下さると助かります。

対象商品 : 52624977
2020-10-04
用途: エクステリアのイメチェンに
その他業種

エクステリアのイメチェンに、色がきれいで、マットカラーだったので購入しました。予想通りきれいな色で気に入っています。

対象商品 : 52625074
2020-06-03
用途: ハンドメイド品の塗装
製造業

蓋がくっついて硬くなってしまわないので、とても使いやすいです。

対象商品 : 52625056
2023-10-21
用途: ドール用家具の仕上げ

シュラックで下地処理した上塗りに使用。刷毛目は出易い。ニュアンス足しにBRIWAXを上塗りしたところ溶けてしまう。上手くやればアンティーク感が出るが、気温や湿度の状態を見て行う経験と技術が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする