水性木部変色防止クリヤコート

水性木部変色防止クリヤコート - アサヒペン水性木部変色防止クリヤコート - アサヒペン水性木部変色防止クリヤコート - アサヒペン
(1件のレビュー)

微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。
水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。
防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。

用途
ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品
未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)
下地処理
(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。
(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。
(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。
(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。
(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。
(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーブルやカウンターの天面、化粧合板や塗装した木部、絶えず水がかかったり、水につかる場所、常に湿っている箇所には適しません。
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
※犬小屋や鳥かご、その他ペットがなめたり、かじったりするような木部には塗らないで下さい。
※体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。
※防カビ剤・防腐剤などの影響でカブレなどを起こす場合がありますので、長時間直接素肌に触れないようにご注意下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。また塗装中、乾燥中ともに5℃以下になるときは塗らないで下さい。
※塗装中、乾燥中とも換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
※2回目の塗装は、1回目が充分に乾いてからおこなって下さい。
※木材の種類、状態によって適切な素地調整をおこない、塗装方法に従って塗装して下さい。
※塗装する木材の色や吸込みの度合によって仕上がり・乾燥性などが大きく左右されますので、あらかじめ目立たない部分、または同種の木材で試し塗りをして、仕上がり・乾燥性などを確かめてから塗って下さい。
※防腐剤や防虫剤が塗布や注入された木材に塗装した場合、薬剤によっては塗装や仕上がりに悪影響を与える場合がありますので注意して下さい。
※塗り面積・乾燥時間は、素材・塗布量・下地・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
※塗装面が雨などでぬれている場合や、はき物の種類によっては歩行の際に滑りやすくなることがありますので、充分に注意して下さい。
※表示の色は印刷のため、実際の色と多少異なります。
※塗装したウッドデッキ面などに、塩化ビニル製品(子供用プールやマットなど)を直接置いた場合、塗装面に悪影響を及ぼす場合があります。
※容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。やむを得ず塗料を捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52625844-1本(300mL)1.8~2.31.1~1.4枚
1,910
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
52625853-1缶(0.7L)4.1~5.32.5~3.2枚
3,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
52625869-1缶(1.6L)9.3~125.6~7.2枚
7,420
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52625853
2021-08-13
用途: 木造家屋玄関の露出した柱に

築20年の木造、玄関に露出した柱があるのですが、
雨風にさらされているので、保護の為に塗りました。
サンドペーパー等で下地を整えたのち、刷毛塗り。
伸びがよいので作業しやすかったです。
クリアなので木の風合いを損なわない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする