マルチスパークルII

マルチスパークルII - ノーブランドマルチスパークルII - ノーブランドマルチスパークルII - ノーブランドマルチスパークルII - ノーブランド
(1件のレビュー)

ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。
ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。
水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。
ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)

セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール質量(g)436寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66ボトル容量(mL)1000耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50耐冷温度(℃)1使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)内容量1セット
注意
※炭酸ガスは必ずソーダスパークル専用ガスカートリッジをご使用ください。ガス注入中は絶対にチャージユニットを緩めないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52628495MS2-1-Wパールホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52628504MS2-1-Pパールピンク
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52628513MS2-1-Bパールブルー
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52628504
2025-07-05
用途: 炭酸飲料作成
製造業

まともに使えませんでした。説明書通りに使用しているのに
ガス注入時中身が思いっきり飛び出て溢れてしまいます。何回試してもダメです。調べたら同じような方いらっしゃいました。
炭酸の強度も弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする