TONE(トネ/旧:前田金属工業)
【TONEセール2020】ワイドキャビネットセット メカニック&メンテナンス用 6.35,9.5,12.7sq 559点組
工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点
用途
メカニック&メンテナンス用
セット内容
559点
質量(kg)
238
色
レッド
品番
チェスト:WSW116R、キャビネット:WSW207R
差込角(mm)
6.35、9.5、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワイドトップチェスト:851×486×489、ワイドローラーキャビネット:861×498×1000
キャスター径(Φmm)
127
総耐荷重(kg)
静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)
45
内容量
1セット(559点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639957
TCX96120
¥1,040,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください