末松電子製作所
電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物
イノシシ・シカ・サル
付属品
ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)
約2.7
消費電力(W)
0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)
8200
電線長さ(m)
最大600
最大消費電力(W)
0.416/0.57
電源(DC-V)
12
設置場所
屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52641269
no.125
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300