TOTO
シャワーホース(1600mm、メタル調)
ホース長さ(mm)
1600
材質
樹脂、メタル調
適合品番
TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405J
ホース長さ(m)
1.6
ねじサイズ
本体側:W24山20
内容量
1個
注意
※シャワーエルボが樹脂製の場合は取り付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52642529
THYC40LLR
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください