コンドーテック
EVA フェンダー
摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。
独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。
耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
用途
EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
長さ(mm)
型式
穴径(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52642635
SHF-100
1箱(2本)
小浮子1コ、ロープ 10×1m
400
SHF-100
42
95
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52642644
SHF-200
1箱(2本)
小浮子1コ、ロープ 10×1m
540
SHF-200
50
125
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
52642653
SHF-300
1本
小浮子1コ、ロープ 12×1m
640
SHF-300
70
160
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
52642669
SHF-400
1本
小浮子1コ、ロープ 12×1m
720
SHF-400
120
245
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください